AIRAM - Liitosjohto - LINEAR SENSORKYT LIITOSJ 0,5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200227423
Sähkönumero
4118770
Toimittajan tuotenumero
A1LIDH
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
LINEAR SENSORKYTKIN LIITOSJOHTO 0,5M
Linear
Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välijohdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/offpainokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 40W tai 80W.
Linear
Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välijohdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/offpainokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 40W tai 80W.
- Runko alumiinia ja kupu opaloitua polykarbonaattia.
- Rungon väri harmaa.
- Suojausluokka III.
- Valovirtavaihtoehdot:
- LED 2,5 W 200 lm.
- LED 5 W 450 lm.
- LED 9 W 850 lm.
- LED 15 W 1300 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP21.
- Linear-profiillien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:
- 40 W: max 2,3 m 35 W.
- 60 W: max 3,6 m 55 W.
- 80 W: max 5 m 75 W.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 40000 h.






