AIRAM - Liitosjohto - Valaisinjohto 11cm tulpalla ta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen liitäntäadapteri 
- Johtimien määrä - 2 
- Väri - valkoinen 
- Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm² 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200175106
Sähkönumero
4116011
Toimittajan tuotenumero
T1VJAA
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen liitäntäadapteri
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
VALAISINJOHTO 11CM TULPALLA TAVALLINEN, 0-LUOKKA 
Valaisintarvikkeet
Perustarvikkeet valaisinasennuksiin.
Valaisintarvikkeet
Perustarvikkeet valaisinasennuksiin.



