AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - 1250 Pallosuojaverkko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1183 mm
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200302021
Sähkönumero
4338574
Toimittajan tuotenumero
A3SVCA
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1183 mm
Leveys:
85 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Svea Pallosuojaverkko, ruostumaton teräs. Sopii 1250mm pituisiin Svea-valaisimiin.
Svea Pallosuojaverkko, ruostumaton teräs. Sopii 1250mm pituisiin Svea-valaisimiin.
Svea Pallosuojaverkko, ruostumaton teräs. Sopii 1250mm pituisiin Svea-valaisimiin.



