AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - 1550 Pallosuojaverkko

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1483 mm

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200302038

Sähkönumero

4338575

Toimittajan tuotenumero

A3SVCB

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojakori

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1483 mm

Leveys:

85 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

55 mm

Läpinäkyvä:

ei

Svea Pallosuojaverkko, ruostumaton teräs. Sopii 1550mm pituisiin Svea-valaisimiin.

Svea Pallosuojaverkko, ruostumaton teräs. Sopii 1550mm pituisiin Svea-valaisimiin.