AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Alumiiniprofiili kit 2m PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200304582
Sähkönumero
4146932
Toimittajan tuotenumero
A1COBP
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Slimline Alumiiniprofiili kit 2m. Kit sisältää 2m opaalikupuisenprofiilin, kaksi reiällistä päätyä, kaksi reiätöntä päätyä ja kuusikiinnikettä.
Slimline Alumiiniprofiili kit 2m
Slimline Alumiiniprofiili Kit 2 m on suunniteltu led-nauhojen helppoon ja monipuoliseen asennukseen. Puhtaasti muotoiltu profiili on rakenteeltaan matala ja se soveltuu 12 mm leveille led-nauhoille. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapinnoille. Kit sisältää myös kaksi päätyä reiällä ja kaksi umpinaista päätyä sekä kuusi kiinnikettä, jotka mahdollistavat kaksi erillistä kokonaisuutta.
Slimline Alumiiniprofiili kit 2m
Slimline Alumiiniprofiili Kit 2 m on suunniteltu led-nauhojen helppoon ja monipuoliseen asennukseen. Puhtaasti muotoiltu profiili on rakenteeltaan matala ja se soveltuu 12 mm leveille led-nauhoille. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapinnoille. Kit sisältää myös kaksi päätyä reiällä ja kaksi umpinaista päätyä sekä kuusi kiinnikettä, jotka mahdollistavat kaksi erillistä kokonaisuutta.
- Runko anodisoitua alumiinia, opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Käytetään enintään 12 mm leveiden led-nauhojen kanssa, joiden korkeus on enintään 6 mm.
- Kit sisältää 2 m opaalikupuisen profiilin, kaksi reiällistä päätyä, kaksi reiätöntä päätyä ja kuusi kiinnikettä.
- Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.







