AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Asennuskehys WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 20 mm

  • Leveys - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200284174

Sähkönumero

4546526

Toimittajan tuotenumero

A5BRII

Tukkuerä

36

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

20 mm

Leveys:

108 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

94 mm

Läpinäkyvä:

ei

Brick Double asennuskehys pintakaapeloituihin kohteisiin, valkoinen. Kehyksen jokaisella sivulla murtoaihio.

Brick Double


Linjakkaalla Brick Double valaisimella saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla valokeiloilla. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimella on erinomainen värintoistokyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteissa. Valaisin on ketjutettavissa.

  • Runko painevalettua alumiinia, kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
  • Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
  • Suojausluokka I.
  • Seinäasennus.
  • Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
  • Värilämpötila 3000 K tai 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP65.
  • IK06.
  • Kiinteä led 10W, 3000 K 700 lm / 4000 K 800 lm.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 75 000 h (Ta25C).
  • Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25C).
  • Valokeilojen portaaton säätö 15–60 astetta.
  • Lisävarusteena saatavana pintakaapelointiin tarvittavat asennuskehykset 4546526 (WH) ja 4546527 (GR).