AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Asennusrauta betonivaluun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 156 mm
Leveys - 156 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200278104
Sähkönumero
4546510
Toimittajan tuotenumero
A5OLYG
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
156 mm
Leveys:
156 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
166 mm
Läpinäkyvä:
ei
Asennusrauta, betonivaluun.
Olympos asennusrauta
Asennusrauta betonivaluun, Olympos valaisimelle
Olympos asennusrauta
Asennusrauta betonivaluun, Olympos valaisimelle





