AIRAM - Mekaaninen lisätarvike InduProof - Vaakavaijeriripustussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 160 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
InduProof
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200310576
Sähkönumero
4338607
Toimittajan tuotenumero
A3VAIA
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
160 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Vaakavaijeriripustussarja InduProof valaisimille.
Vaakavaijeriripustussarja InduProof valaisimille.
Vaakavaijeriripustussarja InduProof valaisimille.



