AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike 10kpl/pss


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Pituus - 32 mm
Leveys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Rigel 230V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200238559
Sähkönumero
4209554
Toimittajan tuotenumero
A2RIEC
Tukkuerä
150
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Pituus:
32 mm
Leveys:
9 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Rigel lisävaruste kiinnike 10kpl/pussi
Rigel kiinnike 10kpl/pussi
Kiinnikepussi, sisältäen 10kpl:tta kiinnikkeitä Rigel-nauhan kiinnittämiseen.
Rigel kiinnike 10kpl/pussi
Kiinnikepussi, sisältäen 10kpl:tta kiinnikkeitä Rigel-nauhan kiinnittämiseen.