AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys 217 mm BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 219 mm
Leveys - 219 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Cio Multi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200287212
Sähkönumero
4146664
Toimittajan tuotenumero
A1CIOG
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
219 mm
Leveys:
219 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
219 mm
Metallinen koristekehys valaisimeen Cio Multi 12W, musta
Cio Multi lisätarvikkeet / Koristerengas
Cio Multi -sarjaan on saatavana lisätarvikkeena koristerengas. Sen avulla valaisimen värin voi vaihtaa helposti ja nopeasti. Renkaan saa joko mustana tai kromin värisenä kaikkiin perusmalleihin (ei Pir-malliin). Koristerengas kiinnitetään valmiiksi asennetun valaisimen pintaan. Valaisimen kehyksessä on magneetti, jonka ansiosta koristerengas asettuu nopeasti ja saumattomasti paikoilleen ja pysyy tiukasti kiinni valaisimessa.
Cio Multi lisätarvikkeet / Koristerengas
Cio Multi -sarjaan on saatavana lisätarvikkeena koristerengas. Sen avulla valaisimen värin voi vaihtaa helposti ja nopeasti. Renkaan saa joko mustana tai kromin värisenä kaikkiin perusmalleihin (ei Pir-malliin). Koristerengas kiinnitetään valmiiksi asennetun valaisimen pintaan. Valaisimen kehyksessä on magneetti, jonka ansiosta koristerengas asettuu nopeasti ja saumattomasti paikoilleen ja pysyy tiukasti kiinni valaisimessa.



