AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys 292 mm CR

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - teräs

  • Väri - kromi

  • Pituus - 294 mm

  • Leveys - 294 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200287243

Sähkönumero

4146667

Toimittajan tuotenumero

A1CIOJ

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

teräs

Väri:

kromi

Pituus:

294 mm

Leveys:

294 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

294 mm

Metallinen koristekehys valaisimeen Cio Multi 16W, kromi

Cio Multi lisätarvikkeet / Koristerengas

Cio Multi -sarjaan on saatavana lisätarvikkeena koristerengas. Sen avulla valaisimen värin voi vaihtaa helposti ja nopeasti. Renkaan saa joko mustana tai kromin värisenä kaikkiin perusmalleihin (ei Pir-malliin). Koristerengas kiinnitetään valmiiksi asennetun valaisimen pintaan. Valaisimen kehyksessä on magneetti, jonka ansiosta koristerengas asettuu nopeasti ja saumattomasti paikoilleen ja pysyy tiukasti kiinni valaisimessa.