AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Korotuskehys Lumino ja Nero WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 171 mm
Leveys - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200310743
Sähkönumero
4146974
Toimittajan tuotenumero
A1LUMK
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
171 mm
Leveys:
171 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
34 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
171 mm
Korotuskehys valkoinen Lumino ja Nero valaisimille
Lumino / Nero korotuskehys
Korotuskehyksen avulla valaisin voidaan asentaa pintakaapelilla. Kehyksessä on murtoaihiot vastakkaisilla puolilla, joiden ansiosta valaisimia voi ketjuttaa. Kehyksen väri ja pintastruktuuri ovat ovat yhteneväiset valaisimen kanssa, joten lopputulos on siisti ja huomaamaton.
Lumino / Nero korotuskehys
Korotuskehyksen avulla valaisin voidaan asentaa pintakaapelilla. Kehyksessä on murtoaihiot vastakkaisilla puolilla, joiden ansiosta valaisimia voi ketjuttaa. Kehyksen väri ja pintastruktuuri ovat ovat yhteneväiset valaisimen kanssa, joten lopputulos on siisti ja huomaamaton.