AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Maatukisovite MTS-2N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 260 mm
Leveys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200281395
Sähkönumero
4146704
Toimittajan tuotenumero
A1MTSA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
260 mm
Leveys:
260 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
300 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
60 mm
Maatukisovite MTS-2N 60mm
Maatukisovite
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan tai maatuki P:n (4107104) kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen.
Maatukisovite
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan tai maatuki P:n (4107104) kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen.