AIRAM - Mekaaninen lisätarvike Marketta - Ramppias.kannakepari 1,2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1200 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200309518
Sähkönumero
4338624
Toimittajan tuotenumero
A3MALE
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1200 mm
Leveys:
76 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
64 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ramppiasennuskannakepari Marketta valaisimille. R12 pituus 1200mm, asennusväli 2990-3585mm. Valkoinen.
Ramppiasennuskannakepari 1200mm Marketta valaisimille
Ramppiasennuskannakepari 1200mm Marketta valaisimille



