AIRAM - Mekaaninen lisätarvike Marketta - Ramppias.kannakepari 1,45m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1450 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200309525
Sähkönumero
4338625
Toimittajan tuotenumero
A3MALF
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1450 mm
Leveys:
76 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
64 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ramppiasennuskannakepari Marketta valaisimille. R14 pituus 1450mm, asennusväli 3490-4085mm. Valkoinen.
Ramppiasennuskannakepari 1450mm Marketta valaisimille.
Ramppiasennuskannakepari 1450mm Marketta valaisimille.