AIRAM - Mekaaninen lisätarvike Marketta - Ramppias.kannakepari 1,66m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1660 mm
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200309532
Sähkönumero
4338626
Toimittajan tuotenumero
A3MALG
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1660 mm
Leveys:
76 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
64 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ramppiasennuskannakepari Marketta valaisimille. R16 pituus 1660mm, asennusväli 3910-4500mm. Valkoinen.
Ramppiasennuskannakepari 1660mm Marketta valaisimille
Ramppiasennuskannakepari 1660mm Marketta valaisimille



