AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Pinta-asennuskehys 60x60 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200310668
Sähkönumero
4146973
Toimittajan tuotenumero
A2PLKH
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
Plata, Plano ja Plano Pro valaisimien pinta-asennuskehys valkoinen 600x600x70
Plano / Plata pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys sopii kaikkiin Plano, Plata sekä Plano Pro valaisimiin. Saatavana myös mustana ja harmaana.
Plano / Plata pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys sopii kaikkiin Plano, Plata sekä Plano Pro valaisimiin. Saatavana myös mustana ja harmaana.


