AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Pylväskiinnike 60mm Range

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 92 mm
Leveys - 266 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200308559
Sähkönumero
4546538
Toimittajan tuotenumero
A5PKIA
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
92 mm
Leveys:
266 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
104 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskiinnike Range 60mm
Range Pylväskiinnike
Alumiininen sovite 60mm pylvääseen asennukseen Range valaisimille.
Range Pylväskiinnike
Alumiininen sovite 60mm pylvääseen asennukseen Range valaisimille.



