AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja Naos 145 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1200 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200310453
Sähkönumero
4146970
Toimittajan tuotenumero
A2NAXA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1200 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ripustussarja Naos-valaisimille, joiden leveys 145mm.
Ripustussarja
Ripustussarja Naos valaisimille, joiden leveys on 145mm.
Ripustussarja
Ripustussarja Naos valaisimille, joiden leveys on 145mm.





