AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja Naos 195 mm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1200 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200015969

Sähkönumero

4146964

Toimittajan tuotenumero

A2NAXB

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1200 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Ripustussarja Naos 195mm valaisimille

Ripustussarja Naos-valaisimille joiden leveys on 195mm.