AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - RIPUSTUSVAIJERI YLEISMALLI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 2000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200278395
Sähkönumero
4107113
Toimittajan tuotenumero
D2VAYL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
2000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ripustusvaijeri, yleismalli. Sopii valaisimille Arel, Arel D/I, Eval, Keto, Office P, Office D/I, Plateia Q, Plateia Q Sky, Profi L, Tradi. Kattokiinnitys kahdesta pisteestä.
Ripustusvaijeri, yleismalli
Ripustusvaijeri Office P, Office D/I, Tradi, Arel, Arel D/I, Eval, Plateia Q, Plateia Q Sky, Profi L, Keto valaisimille.
Ripustusvaijeri, yleismalli
Ripustusvaijeri Office P, Office D/I, Tradi, Arel, Arel D/I, Eval, Plateia Q, Plateia Q Sky, Profi L, Keto valaisimille.