AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Ripustusvaijerisarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1500 mm
Leveys - 1.5 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200319296
Sähkönumero
4146993
Toimittajan tuotenumero
A2PLVP
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1500 mm
Leveys:
1.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Plata Pro / Plano ripustusvaijerisarja max 1,5m.
Ripustusvaijerisarja Plata Pro ja Plano moduulivalaisimille.
Ripustusvaijerisarja Plata Pro ja Plano moduulivalaisimille.