AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Sovituskehys 170/210 WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 220 mm
Leveys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200313034
Sähkönumero
4146976
Toimittajan tuotenumero
A1EMS1
Tukkuerä
120
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
220 mm
Leveys:
220 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
220 mm
Sovituskehys Compact XL 170 valaisimiin, max 210mm aukkoon, valkoinen.
Compact XL valaisimen sovituskehys. Sopii asennettavaksi maksimissaan 210mm upotusaukolliseen valaisimeen.
Compact XL valaisimen sovituskehys. Sopii asennettavaksi maksimissaan 210mm upotusaukolliseen valaisimeen.