AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Väestönsuojakannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 190 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200235992
Sähkönumero
4338569
Toimittajan tuotenumero
A2OPKD
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
190 mm
Leveys:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
92.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Väestönsuojakannakepari Optimus ja Keto Pro -valaisimille. Varmistaa, että kupu pysyy kannattimien varassa.
Väestönsuojakannakepari Optimus ja Keto Pro -valaisimille. Varmistaa, että kupu pysyy kannattimien varassa.
Väestönsuojakannakepari Optimus ja Keto Pro -valaisimille. Varmistaa, että kupu pysyy kannattimien varassa.



