AIRAM - Moduulivalaisin PLATEIA - PLATEIA Q SKY 6X36W/SKY21

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200191830

Sähkönumero

4209673

Toimittajan tuotenumero

D2PLIZ

Tukkuerä

1

Plateia Q Sky Moduulivalaisin 204W 4000K IP40; SL II; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Muu; C16 maks. 49

Plateia Q Sky

Toimistoihin, sairaaloihin, ravintoloihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva ilmeikäs valaisinsarja. Voit luoda illuusion kattoikkunasta tilaan, jossa luonnonvalo on vähäistä. Saatavana useita valmiita kuvakokonaisuuksia. Tilauksesta myös millä tahansa hyvälaatuisella kuvalla. Paneelien määrä on vapaasti valittavissa. Uppoasennus T-listakattoon tai pintaan erillisellä pinta-asennuskehyksellä.

  • Runko alumiinia ja terästä, kupu akryylia.
  • Valkoinen, RAL 9003, kuvallinen kupu.
  • Suojausluokka II.
  • Uppo- tai pinta-asennus.
  • Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–4 m.
  • Kiinteä led 6–12 x 34 W / Lumenarvo riippuu kuvasta.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP40.
  • Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta eloksoidulla alumiinikehyksellä. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.