AIRAM - Muuntaja - IP20 Tasajännitelähde 24V 30W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 1025...1025 mA
Lähtöteho - 1...30 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200271778
Sähkönumero
4016031
Toimittajan tuotenumero
A1LEAA
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
1025...1025 mA
Lähtöteho:
1...30 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
153 mm
Leveys:
41 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttölämpötila:
0...25 °C
Himmennettävä:
ei
Tulojännitteen taajuus:
50...60 Hz
Himmennys DALI-2:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
30W 24V IP20 Virtalähde Coloris ja Ambiance led-nauhoille. Kiinteä kytkentäkotelo kytkentää ja ketjutusta varten.