AIRAM - Muuntaja - Tasajännitel.24V 50W IP20 DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 500...2080 mA

  • Lähtöteho - 12...50 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200307774

Sähkönumero

4016043

Toimittajan tuotenumero

A0TAAB

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

500...2080 mA

Lähtöteho:

12...50 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

184 mm

Leveys:

61 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...25 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

Himmennys DALI-2:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

51

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):

1 kV

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):

2 kV

Ohjaimen käyttöikä:

50000 h

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Hyötysuhde:

95 %

50W 24V IP20 Himmennettävä virtalähde 24V Led-nauhoille käytettäväksi sisätiloissa. Yhteensopiva led-nauhoille: Apus 24V, Apus CSP 24V, Norma 24V, Norma CSP 24V.

Dim IP20-liitäntälaitteessa on kahden metrin syöttöjohto europistokkeella. Toimivat nousevan ja laskevan reunan ohjauksella. IP67-versioita voi käyttää ulkotiloissa.