AIRAM - Optinen lisätarvike - 1250 Matalaluminanssiritilä

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200302045

Sähkönumero

4338576

Toimittajan tuotenumero

A3SVCC

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Väri:

ruostumaton teräs

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

965 mm

Leveys:

100 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

40 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

muu

Kuvun/varjostimen osa:

ruuvi

Svea Matalaluminanssiritilä, symmetrinen valonjako. Sopii 1250mm pituisiin Svea-valaisimiin.

Svea Matalaluminanssiritilä, symmetrinen valonjako. Sopii 1250mm pituisiin Svea-valaisimiin.