AIRAM - Optinen lisätarvike - 1550 Matalaluminanssiritilä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200302052
Sähkönumero
4338577
Toimittajan tuotenumero
A3SVCD
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
ruostumaton teräs
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
1265 mm
Leveys:
100 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
muu
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Svea Matalaluminanssiritilä, symmetrinen valonjako. Sopii 1550mm pituisiin Svea-valaisimiin.



