AIRAM - Optinen lisätarvike - Häikäisysuoja GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - harmaa
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200277756
Sähkönumero
4546503
Toimittajan tuotenumero
A5ATLB
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
harmaa
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Pituus:
212 mm
Leveys:
212 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
111 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
kirkas
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Atlas häikäisysuoja
Harmaa häikäisysuoja Atlas valaisimelle. Häikäisysuojalla rajaat valoa haluttuun suuntaan.









