AIRAM - Pienkupulamppu - P45 830 806lm E27 FIL DIM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5.9...5.9 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200306326
Sähkönumero
4710219
Toimittajan tuotenumero
A7LEM3
Tukkuerä
10
Lampputeho:
5.9...5.9 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
78 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
45 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
137 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Airam Pro led 3000K
Airam Pro led -sarja täydentyy 3000 K värilämpötilan opaalikupuisilla lampuilla. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise. Mallistossa on viisi erilaista himmennettävää lamppua.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Värilämpötila 3000 K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.





