AIRAM - Pienoislamppu - LED FG PO 827 470lm G9 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200307347
Sähkönumero
4714109
Toimittajan tuotenumero
A7LEAA
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
63 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
16 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
117 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
24.5...24.5 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Tärkeimmät kodin valaistustarpeet kattava lamppusarja, jonka kaikki mallit voi himmentää led-himmentimillä. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.
- Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
- Mallistossa G9- ja GU5.3-kantaisia lamppuja.
- Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
- Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötila 2700K, opaali kupu.
- Valotehokkuus jopa 90 lm/W.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.




