AIRAM - Pienoislamppu - LED FG PO 840 470lm G9 DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200307354

Sähkönumero

4714111

Toimittajan tuotenumero

A7LEAB

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

63 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

16 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

117 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

24.5...24.5 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Kirkas polttimokupuinen himmennettävä led-lamppu 4W 4000K G9 470lm 15000h 16x63mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa sarjan lampuissa on kirkas valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja sekä himmennettäviä lamppuja. Himmennettävissä malleissa on hyvin erottuva DIM-symboli. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

  • Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia.
  • Himmennettävissä led-himmentimellä.
  • Toimintalämpötila-alue -30 … +40 °C.
  • Hyvä värintoistoindeksi CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 4000K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.