AIRAM - Pienoislamppu - LED TC-D 840 1000lm G24D-3 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 9...9 W
Valovirta - 1000...1000 lm
Kanta - G24d-3
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200310507
Sähkönumero
4714120
Toimittajan tuotenumero
A7TCAF
Tukkuerä
10
Lampputeho:
9...9 W
Valovirta:
1000...1000 lm
Kanta:
G24d-3
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
170 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
33.4 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1000 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
57...72 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Led-pistokantalamppu
Led-pistokantalamput TC-D on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, 3000K ja 4000K. G24D-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.
- Opaalilasia.
- Pitkä polttoikä 30 000 tuntia.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Välkkymätön valo.
- Hyvä värintoisto CRI > 80
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 180°.
- Käy sarjakytkentään.
- Kolmen vuoden takuu.




