AIRAM - Pienoislamppu - LED TC-D 840 720lm G24D-2 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 720...720 lm

  • Kanta - G24d-2

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200310491

Sähkönumero

4714119

Toimittajan tuotenumero

A7TCAE

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

720...720 lm

Kanta:

G24d-2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

150 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

33.4 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

111 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

720 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

43...53 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Opaali led-pistokantalamppu 6,5W 4000K G24D-2 (2-nastainen) 720lm 25000h 33,4x150mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Led-pistokantalamppu

Led-pistokantalamput TC-D on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, 3000K ja 4000K. G24D-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

  • Opaalilasia.
  • Pitkä polttoikä 30 000 tuntia.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Välkkymätön valo.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 180°.
  • Käy sarjakytkentään.
  • Kolmen vuoden takuu.