AIRAM - Pihapiirivalaisin - IP44 E27 PCC RST H920.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Lampunpidin - E27
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200147622
Sähkönumero
4107273
Toimittajan tuotenumero
A1PUAC
Tukkuerä
4
Suojausluokka:
I
Lampunpidin:
E27
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Leveys:
160 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Jalusta:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...10.5 W
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Halkaisija:
100 mm
Valotunnistimella:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Pituus:
100 mm
Korkeus/syvyys:
920 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonjako:
heijastin
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kotelon laatuluokka:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Park Bollard
Selkeälinjaiset Park-pollarivalaisimet sopivat puutarhaan ja pihan kulkureiteille. Teräksiset lamellit valaisinkuvun sisällä ehkäisevät häikäisyä ja tuovat eloisuutta pelkistettyyn muotokieleen. Saat tasapainoisen kokonaisuuden yhdessä Park-seinävalaisimien kanssa. Lamppuvalinnalla voit vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.
- Runko terästä, kupu polykarbonaattia.
- Harjattu teräs ja harmaa.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Led lamppu maks. 10,5W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.