AIRAM - Pinta-asennuskehys - Pinta-asennuskehys WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200216946
Sähkönumero
4289994
Toimittajan tuotenumero
A2PLKE
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
56 mm
Läpinäkyvä:
ei
Plata pinta-asennuskehys valkoinen
Pinta-asennuskehys kaikkiin Plata -malleihin.
Pinta-asennuskehys kaikkiin Plata -malleihin.









