AIRAM - Pinta-/ripustusvalaisin - 1245X245 IP20 37W/830 AL MA WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 37 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200241573
Sähkönumero
4222735
Toimittajan tuotenumero
D2ARGA
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
37 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1245 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Himmennys DALI:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
245 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
55 mm
Valonjako:
heijastin
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
37...37 W
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
31
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
53
Häikäisyarvo (UGR):
19
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisimen valotehokkuus:
115...115 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4250...4250 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Arel
Kattava Arel-valaisinsarja soveltuu toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa on mattapintainen häikäisysuoja. Ripustus- tai pinta-asennus. Vakiovalikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja kaksi eri kokoa. Kiinteä led.
- Runko terästä, häikäisysuoja mattapintaista alumiinia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, Dali-mallit 5 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: Alavalollinen versio: 19–58 W / 2150–6850 lm.
- Ylä- ja alavalollinen versio: 54–79 W / 5800–8800 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Lisätarvikkeena vaijeriripustussarja 4107113 ja 4146595 sekä yleiskiskokiinnike D2ARKI.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA = Dali, AL = alumiini, MA = matta.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla ja vetonarukytkimellä (on/off ja Dali). Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen häikäisysuoja, valovirtapaketit 1900–7200 lm sekä harmaa väri, RAL9007.







