AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Pikaliitin 2m liitosjohto A

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin taipuisa

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200271402

Sähkönumero

4146528

Toimittajan tuotenumero

A2ACAH

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin taipuisa

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

IP20 pikaliitin 2m liitosjohdolla, Abiance led-nauhalle.

Ambiance pikaliitin 2m liitosjohdolla

Pikaliittimillä varustettu liitosjohto kahden Ambiance IP20 led-nauhan nopeaan yhdistämiseen. Liitosjohdossa on sama värikoodaus kuin led-nauhassa ja värit vastaavat myös 4016037 led-ohjaimeen merkittyjä värejä. Tuotteen avulla voidaan myös liittää Coloris 24V IP20 led-nauha led-ohjaimeen (4016037).