AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Pikaliitin 2m liitosjohto C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin taipuisa
Johtimien määrä - 6
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Coloris 24V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200271389
Sähkönumero
4146524
Toimittajan tuotenumero
A2ACAF
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin taipuisa
Johtimien määrä:
6
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
17 mm
Pituus:
2000 mm
Korkeus/syvyys:
7 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Coloris pikaliitin 2m liitosjohdolla
Pikaliittimillä varustettu liitosjohto kahden Coloris IP20 led-nauhan nopeaan yhdistämiseen. Liitosjohdossa on sama värikoodaus kuin led-nauhassa ja värit vastaavat myös 4016037 led-ohjaimeen merkittyjä värejä. Tuotteen avulla voidaan myös liittää Coloris 24V IP20 led-nauha led-ohjaimeen (4016037).