AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Pikaliitin A

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200271396

Sähkönumero

4146527

Toimittajan tuotenumero

A2ACAG

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

IP20 pikaliitin Ambiance led-nauhalle. Pussissa 5 kpl liittimiä.

Ambiance pikaliitin

Pikaliitin kahden Ambiance IP20 led-nauhan nopeaan yhdistämiseen. Pussissa 5 kpl liittimiä.