AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Pikaliitin C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora 
- Johtimien määrä - 6 
- Väri - valkoinen 
- Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm² 
- Lisätarvike - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
Coloris 24V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200271372
Sähkönumero
4146523
Toimittajan tuotenumero
A2ACAE
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Johtimien määrä:
6
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.3 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
17 mm
Pituus:
20 mm
Korkeus/syvyys:
7 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
IP20 pikaliitin Coloris led-nauhalle. Pussissa 5 kpl liittimiä. 
Coloris pikaliitin
Pikaliitin kahden Coloris IP20 led-nauhan nopeaan yhdistämiseen. Pussissa 5 kpl liittimiä.
Coloris pikaliitin
Pikaliitin kahden Coloris IP20 led-nauhan nopeaan yhdistämiseen. Pussissa 5 kpl liittimiä.



