AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Syöttökaapeli 1.5m

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin taipuisa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1500 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200238535

Sähkönumero

4209552

Toimittajan tuotenumero

A2RIEA

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin taipuisa

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

1500 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

0 mm

Läpinäkyvä:

ei

Rigel lisävaruste syöttökaapeli sukopistotulpalla + liitin+ kutistesukka muovia.

Syöttökaapeli Rigel II

Tarvikesarja jolla syötetään virta katkaistulle Rigel II -nauhalle ja tulpataan nauhan toinen leikattu pääty. Sisältää 1,5 m Shucko-pistokkeellisen kaapelin, välinastan, päätetulpan sekä kaksi kutistesukkaa.