AIRAM - Sähköinen lisätarvike - Välijohto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin taipuisa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Rigel 230V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200238573
Sähkönumero
4209556
Toimittajan tuotenumero
A2RIEE
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin taipuisa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
0 mm
Läpinäkyvä:
ei
Rigel lisävaruste välijohto +2x liitin+ 2x kutistesukka muovia.
Välijohto Rigel
Rigel lisävaruste, välijohto + 2x liitin + 2x kutistesukka muovi
Välijohto Rigel
Rigel lisävaruste, välijohto + 2x liitin + 2x kutistesukka muovi



