AIRAM - SLIMLINE LED-profiili - Pääty reiällä 7

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200183996

Sähkönumero

4209009

Toimittajan tuotenumero

L2ALAK

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Lisävaruste Slimline 7 pääty reiällä.

Slimline 7

Slimline 7 on puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.

  • Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
  • Käytetään enintään 12 mm IP20-suojausluokan led-nauhojen kanssa. Ilman kupua soveltuu myös enintään 12 mm IP65-nauhoille.
  • Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
  • Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
  • Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat ja asennuskiinnikkeet.
  • Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
  • Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.