AIRAM - Sulakekotelo Pro - 170X250 TSKS ACC ZCS GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulaketyyppi - ruuvattava sulake
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 250 mm
Leveys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200294142
Sähkönumero
3000405
Toimittajan tuotenumero
A3SUAA
Tukkuerä
1
Sulaketyyppi:
ruuvattava sulake
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
250 mm
Leveys:
170 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Syvyys:
65 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Suojalevyllinen sulakekotelo tulppa- sekä kahvasulakkeille. Kirkas akryylisuojalevy, sähkösinkitty sekä jauhemaalattu harmaa teräsrunko. Tulppasulakkeet 2-25A/20 kpl, 35-65A/10kpl. Kahvasulakkeet 00/8kpl.
Sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo on suunniteltu kahva- ja tulppasulakkeille. Sulakekotelo on varustettu kirkkaalla akryylisuojalla, joka estää lian ja pölyn kertymistä varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
Sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo on suunniteltu kahva- ja tulppasulakkeille. Sulakekotelo on varustettu kirkkaalla akryylisuojalla, joka estää lian ja pölyn kertymistä varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
- Runko sähkösinkittyä terästä, suojalevy kirkasta akryylia.
- Harmaa jauhemaalaus (Interpon Thorium).
- Seinäasennus.
- Tulppasulakkeet 2-25A/20 kpl, 35-65A/10kpl.
- Kahvasulakkeet 00/8kpl.
- Tilauksesta saatavilla useita eri RAL-värejä mm. 7016, 7024, 7032, 9005, 9006 ja 9016.