AIRAM - Sulakekotelo Pro - 310X400 TS ZCS GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulaketyyppi - ruuvattava sulake
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 400 mm
Leveys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200294197
Sähkönumero
3000408
Toimittajan tuotenumero
A3SUAD
Tukkuerä
1
Sulaketyyppi:
ruuvattava sulake
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
400 mm
Leveys:
310 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Syvyys:
75 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukittavissa olevalla kannella varustettu kahvasulakekotelo. Sähkösinkitty sekä jauhemaalattu harmaa teräsrunko. Tulppasulakkeet 2-25A/5X15kpl, 35-65A/3X12kpl.
Sähkösinkitystä teräksestä valmistettu kannellinen ja vahvarakenteinen sulakekotelo tulppasulakkeille. Sulakekaapissa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
Sähkösinkitystä teräksestä valmistettu kannellinen ja vahvarakenteinen sulakekotelo tulppasulakkeille. Sulakekaapissa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
- Runko ja kansi sähkösinkittyä terästä.
- Lukkosalpa ja saranat terästä.
- Harmaa jauhemaalaus (Interpon Thorium).
- Seinäasennus.
- Tulppasulakkeet 2-25A/5X15kpl, 35-65A/3X12kpl.
- Tilauksesta saatavilla useita eri RAL-värejä mm. 7016, 7024, 7032, 9005, 9006 ja 9016.