AIRAM - Sulakekotelo Pro - 310X400 TSKS ZCS GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulaketyyppi - kahvasulake (NH)
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 400 mm
Leveys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200294203
Sähkönumero
3000409
Toimittajan tuotenumero
A3SUAE
Tukkuerä
1
Sulaketyyppi:
kahvasulake (NH)
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
400 mm
Leveys:
310 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Syvyys:
100 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukittavissa olevalla kannella varustettu kahvasulakekotelo. Sähkösinkitty sekä jauhemaalattu harmaa teräsrunko. Tulppasulakkeet 2-25A/15kpl, 35-65A/12kpl. Kahvasulakkeet 00-3/13kpl.
Kannellinen, sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo kahva- ja tulppasulakkeille. Sulakekotelossa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
Kannellinen, sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo kahva- ja tulppasulakkeille. Sulakekotelossa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
- Runko ja kansi sähkösinkittyä terästä.
- Lukkosalpa ja saranat terästä.
- Harmaa jauhemaalaus (Interpon Thorium).
- Seinäasennus.
- Tulppasulakkeet 2-25A/15kpl, 35-65A/12kpl.
- Kahvasulakkeet 00-3/13kpl.
- Tilauksesta saatavilla useita eri RAL-värejä mm. 7016, 7024, 7032, 9005, 9006 ja 9016.