AIRAM - Suljettu teollisuusvalaisin - IP66 2X1500 PCC GR Basic

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1572 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6435200231529

Sähkönumero

4310529

Toimittajan tuotenumero

T3MRFB

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

G13

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1572 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

145 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

111 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

1...24 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Led-runko Basic Teollisuusvalaisin suljettu Ei him; IP66; IK10; SL I; LED vaihdettava; Soveltuu läpijohdotukseen; 5x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri har; Suojus Strukturoitu muovi

Led-runko Basic

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Kustannustehokas Led Runko Basic -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin, joissa asennus ei vaadi valaisimen läpijohdotusta. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jykevään Led Runko Abs -malliin ja läpijohdotettuihin Led Runko-malleihin sekä lediputkivalikoimaamme.

  • Runko polykarbonaattia ja kupu kirkasta strukturoitua polykarbonaattia (PCC).
  • Salvat lasikuitua.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus seinään ja kattoon. Ripustettavissa pakkauksen mukana tulevilla sangoilla.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Läpijohdotettavissa, 5 x 2,5 mm2.
  • IP66.
  • IK10.
  • Maks. 1/2 x 20/30 W. 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia.
  • Ohjattavuus On/Off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -30 … 40 °C (tai valitun lampun mukaisesti).