AIRAM - Syväsäteilijä Multibay - IP65 200W/840 WB PPC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 200 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200308481
Sähkönumero
4338602
Toimittajan tuotenumero
A3SYAA
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
200 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
500...830 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
110...200 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...45 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
300 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Pituus:
300 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
300 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Korkeus/syvyys:
161 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Liiketunnistin:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Seinäasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
140...140 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
16500...28000 lm
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Kattoasennus:
kyllä
Multibay
Multibay on kustannustehokas syväsäteilijä, jossa yhdistyvät monikäyttöisyys ja erinomainen hintalaatusuhde. Kestävästä alumiinista valmistettu syväsäteilijä soveltuu tehovaihtonsa ansiosta lähes mihin tahansa suurta valontuottoa vaativaan kohteeseen, kuten korkeisiin, avoimiin halli- ja varastotiloihin. Valaisimen mukana toimitetaan valmiina karabiinihaka, joilla mahdollistat helpon ja nopean ripustusasennuksen. Pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavalla asennussangalla. On/off-versiossa on kolme tehovaihtoehtoa. Dali-version voi konfiguroida haluttuun tehoon dalikonfiguroinnin yhteydessä.
- Runko alumiinia, linssit polykarbonaattia, avauskulma 90 astetta.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus 3 x 1 mm2 (on/off) ja 5 x 1 mm2 (1-10V ja Dali-2), kytkettävä erillisessä rasiassa.
- Kaapelin pituus 300 mm.
- Ripustusasennus tai pinta-asennus asennussangalla (4338604), tilattava erikseen.
- Asennuskorkeus 6–10 m.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
- On/off: 110 W / 16 500 lm; 150 W / 22 000 lm; 200 W / 28 000 lm.
- Dali: 200 W / 28 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off ja Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 40 000 h (Ta25°C).